ANGUILA - CONTENEDOR VH800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de laminación
Método de montaje - Independiente
Material - Acero
Con tirador de transporte - sí
Diámetro máx. tambor de cable - 780 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45015000
Ref.Sonepar
1152827
EAN
8436030179577
Modelo:
Caja de laminación
Método de montaje:
Independiente
Material:
Acero
Con tirador de transporte:
sí
Diámetro máx. tambor de cable:
780 mm
Anchura máx. tambor de cable:
145 mm
Peso:
8.7 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


