ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø11mm

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø11mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 11 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48005000

Ref.Sonepar

238658

EAN

8436030175555

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

11 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Kit de reparación terminales fibra de Ø 11mm

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA