ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø3.0mm (1 juego) - 48015000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Forma - Redondo
Conexión de rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48015000
Ref.Sonepar
235823
EAN
8436030176316
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Kit reparación terminales para guías pasacables de fibra de vidrio Ø 3mm, Ø terminal y manguito de unión 6mm, rosca M5
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


