ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø3.5mm (1 juego)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3.5 mm
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48001000
Ref.Sonepar
158751
EAN
8436030175517
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3.5 mm
Forma:
Redondo
Kit reparación terminales para guías pasacables de fibra de vidrio Ø 3,5mm, Ø terminal y manguito de unión 6mm, rosca M5
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


