ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø4.5mm (1 juego) - 48002000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4.5 mm
Forma - Redondo
Conexión de rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48002000
Ref.Sonepar
278032
EAN
8436030175524
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4.5 mm
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Kit reparación terminales fibra de Ø 4, 5mm, (1 juego)
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


