ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø6mm (1juego) - 48003000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø6mm (1juego)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 6 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48003000

Ref.Sonepar

466395

EAN

8436030175531

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

6 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

sí

Kit reparación terminales fibra de Ø 6mm, (1 juego)

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA