ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø9mm

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Kit Reparación Terminales Fibra Ø9mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 9 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48004000

Ref.Sonepar

224395

EAN

8436030175548

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

9 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Kit de reparación terminales fibra de Ø 9mm

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA