ANGUILA - Kit Unión Simple para Fibra Ø3 mm (3 unidades)

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Kit Unión Simple para Fibra Ø3 mm (3 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48006001

Ref.Sonepar

126773

EAN

8436030176330

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

3 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Kit unión simple para guías pasacables de fibra de vidrio Ø 3mm, un juego de 3 unidades manguitos de unión Ø 6mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA