ANGUILA - Kit Unión Simple para Fibra Ø9mm - 48009000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Kit Unión Simple para Fibra Ø9mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 9 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48009000

Ref.Sonepar

111403

EAN

8436030175913

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

9 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

no

Kit unión simple para fibra de Ø 9mm

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA