ANGUILA - LUBRICANTE FO.ALTAS PRESTACIONES 25KG

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - LUBRICANTE FO.ALTAS PRESTACIONES 25KG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Puede ser utilizado sobre plástico -

  • Apto para uso sobre superficies mojadas -

  • Adecuado para cables -

  • Forma - Gel

  • Embalaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

46042002

Ref.Sonepar

1090606

EAN

8436030176675

Puede ser utilizado sobre plástico:

Apto para uso sobre superficies mojadas:

Adecuado para cables:

Forma:

Gel

Embalaje:

Otros

Volumen:

25000 ml

Lubricante especial FILUB-F para la instalación y tendido de cables de fibra óptica y todo tipo de cables eléctricos o de telecomunicaciones, normalmente mediante procedimientos de tiro. Por su consistencia, fluidez y bajo nivel de evaporación permite el tendido sin interrupción en largos recorridos de 800 a 2000 m. Atóxico y biodegradable superior al 95 % su temperatura de trabajo es de - 20ºC a + 65ºC

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA