ANGUILA - Malla Tiracables 6mm M5 para Cables 6-9mm - carga 100kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 4...9 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 0.981 kN
Carga límite - 1.177 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47001051
Ref.Sonepar
1231766
EAN
8499217839725
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
4...9 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
0.981 kN
Carga límite:
1.177 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


