ANGUILA - Malla Tiracables 6mm M5 y lazo para Cables 9-12mm - carga 200kg - 47001012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...12 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 1.96 kN
Carga límite - 2.3544 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47001012
Ref.Sonepar
643514
EAN
8436030177900
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
9...12 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
1.96 kN
Carga límite:
2.3544 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


