ANGUILA - Malla Tiracables Abierta para Cables 15-20 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 15...20 mm
Modelo de cabeza - Abierto
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 7.3575 kN
Carga límite - 15.696 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47004000
Ref.Sonepar
224889
EAN
8436030179676
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
15...20 mm
Modelo de cabeza:
Abierto
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
7.3575 kN
Carga límite:
15.696 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


