ANGUILA - Malla Tiracables Industrial para Cables 15-20mm - 47002000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 15...20 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 7.3575 kN
Carga límite - 15.696 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47002000
Ref.Sonepar
271484
EAN
8436030175401
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
15...20 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
7.3575 kN
Carga límite:
15.696 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


