ANGUILA - Malla Tiracables Industrial para Cables 45-60mm - 47002003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 45...60 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 24.525 kN
Carga límite - 53.955 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47002003
Ref.Sonepar
271166
EAN
8436030175432
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
45...60 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
24.525 kN
Carga límite:
53.955 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


