ANGUILA - Malla Tiracables Industrial para Cables 60-80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 60...80 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 24.5 kN
Carga límite - 53.955 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47002004
Ref.Sonepar
271167
EAN
8436030175449
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
60...80 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
24.5 kN
Carga límite:
53.955 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


