ANGUILA - Malla Tiracables Industrial para Cables 80-100mm - 47002005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 80...100 mm
Modelo de cabeza - Cerrado
Material - Acero
Fuerza máx. de tracción - 29.43 kN
Carga límite - 58.86 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47002005
Ref.Sonepar
271169
EAN
8436030175456
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
80...100 mm
Modelo de cabeza:
Cerrado
Material:
Acero
Fuerza máx. de tracción:
29.43 kN
Carga límite:
58.86 kN
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


