ANGUILA - MANG.UNION FIJO LT.D.8 M5-M5 DOBLE ROSCA - 46006000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - MANG.UNION FIJO LT.D.8 M5-M5 DOBLE ROSCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Forma - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

46006000

Ref.Sonepar

1093986

EAN

8436030175845

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Forma de la cabeza:

Otros

Forma:

Otros

Conexión de rosca:

sí

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA