ANGUILA - Manguito de empalme M12-M12 - 46003000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Manguito de empalme M12-M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Forma - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

46003000

Ref.Sonepar

118433

EAN

8436030175296

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Forma de la cabeza:

Otros

Forma:

Otros

Conexión de rosca:

sí

Manguito de unión de aluminio giratorio Ø25 mm, M12 - M12

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA