ANGUILA - Pasac.Int. Poliester Trenzado Mono Ø4,5mm 50m VH450 - 71419050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71419050
Ref.Sonepar
302129
EAN
8436030171847
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4.5 mm
Carga límite:
305.91 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
8 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
50 m
Retorcido:
sí
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


