ANGUILA - Pasacables Acero+PP Int. 10mm 40m Cont.H720 - 21004040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21004040
Ref.Sonepar
895779
EAN
8436030172332
Guía pasa-cables de Fleje de Acero de Ø 10 mm y 40 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color rojo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø y rollana de aluminio Ø 30 mm. suministrado en contenedor metálico H720 provisto de anilla guía, freno de seguridad y soporte accesorios. El Fleje de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento. Su estructura plana mejora las prestaciones de rotación, presentando un gran equilibrio entre flexibilidad y rigidez ofreciendo de este modo unas buenas prestaciones de fuerza de empuje.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


