ANGUILA - Pasacables Acero+PP Int. 10mm 60m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21000060
Ref.Sonepar
3784
EAN
8436030172288
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
10 mm
Carga límite:
2090.42 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
14 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
60 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


