ANGUILA - Pasacables Acero+PP Int. 6mm 100m - 20600100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20600100
Ref.Sonepar
215441
EAN
8436030172202
Guía pasa-cables de Fleje de Acero de Ø 6 mm y 100 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color rojo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 8 mm Ø, rollana de aluminio Ø 30 mm y anilla de enganche de latón de Ø 8 mm. El Fleje de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento. Su estructura plana mejora las prestaciones de rotación, presentando un gran equilibrio entre flexibilidad y rigidez ofreciendo de este modo unas buenas prestaciones de fuerza de empuje.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


