ANGUILA - Pasacables Acero+PP Int. 6mm 30m - 20600030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20600030
Ref.Sonepar
177258
EAN
8436030172158
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
6 mm
Carga límite:
1070.7 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
8 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
30 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


