ANGUILA - Pasacables Cordón Acero+PP 4mm 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60400010
Ref.Sonepar
42444
EAN
8436030172417
Guía pasa-cables de Cordón de Acero de Ø 4 mm y 10 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color naranja, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El Cordón de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento, es muy compacto lo que ofrece muy buenas prestaciones de torsión en cualquier dirección y como su peso es mayor le permite alcanzar distancias más largas.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA