ANGUILA - PASACABLES FB.AUTOENERG.11MM 70M AM. - 31100070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31100070
Ref.Sonepar
1116332
EAN
8436030173674
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
11 mm
Carga límite:
2396.33 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
14 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
70 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


