ANGUILA - PASACABLES FB.AUTOENERG.9MM 150M AM. - 30900150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30900150
Ref.Sonepar
1097444
EAN
8436030173452
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
9 mm
Carga límite:
1376.62 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
14 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
150 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


