ANGUILA - Pasacables Fijo Flex. Nylon 3mm Negro 30m - 14103030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Negro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14103030
Ref.Sonepar
58081
EAN
8436030171427
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Carga límite:
214.14 kg
Forma de la cabeza:
Oval
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
no
Longitud:
30 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


