ANGUILA - Pasacables Fijo Flex. Nylon 4mm Negro 15m - 14104015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14104015
Ref.Sonepar
79737
EAN
8436030171458
Guía pasa-cables de Nylon monofilamento de Ø 4 mm y 15 metros de longitud, color negro, provisto con terminales fijos, cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El Nylon es el material de mayor efecto memoria por lo que presenta más puntos de rozamiento, adquiriendo de forma original movimiento en espiral por lo que ejerce una menor fuerza de empuje, no siendo aconsejable su utilización en distancias superiores a los 20 o 25 metros.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA