ANGUILA - Pasacables Fijo+Lazo Poliester Trenzada Mono Ø3mm, 12m

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Pasacables Fijo+Lazo Poliester Trenzada Mono Ø3mm, 12m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Verde

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73300012

Ref.Sonepar

266065

EAN

8436030177849

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Verde

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

3 mm

Carga límite:

183.55 kg

Forma de la cabeza:

Otros

Diámetro del cabezal guía del cable:

6 mm

Conexión de rosca:

no

Longitud:

12 m

Retorcido:

Guía pasa-cables de Trenzado Monofilamento de Ø 3 mm y 12 metros de longitud, color verde flúor, provista con terminales fijos con lazo. El material trenzado monofilamento es más flexible y de menor rozamiento en curvas, ofreciendo mejores prestaciones de fuerza de torsión respecto al Poliéster Trenzado, gracias a su dureza y rigidez transmite una mayor fuerza de empuje permitiéndole alcanzar distancias más largas. Su diámetro permite que sea una guía especialmente recomendada para tubos estrechos o con cables.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA