ANGUILA - Pasacables Fijo+Lazo Poliester Trenzada Mono Ø3mm, 18m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73300018
Ref.Sonepar
266066
EAN
8436030177856
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Carga límite:
183.55 kg
Forma de la cabeza:
Otros
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
no
Longitud:
18 m
Retorcido:
sí
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


