ANGUILA - Pasacables Fleje Acero Plano+PP 4mm 40m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20400040
Ref.Sonepar
34675
EAN
8436030172059
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Carga límite:
356.9 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
40 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


