ANGUILA - Pasacables Fleje Acero Plano+PP 4mm 50m - 20400050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20400050
Ref.Sonepar
3783
EAN
8436030172066
Guía pasa-cables de Fleje de Acero de Ø 4 mm y 50 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color rojo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El Fleje de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento. Su estructura plana mejora las prestaciones de rotación, presentando un gran equilibrio entre flexibilidad y rigidez ofreciendo de este modo unas buenas prestaciones de fuerza de empuje.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


