ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 11mm 250m Cont.VH1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31118250
Ref.Sonepar
996671
EAN
8436030176477
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 11 mm y 120 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø y rollana de aluminio Ø 53 mm, suministrado en contenedor metálico VH1000 provisto de anilla guía, freno de seguridad, soporte accesorios y ruedas de transporte. Las varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


