ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 3,0mm 10m - 30300010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30300010
Ref.Sonepar
128056
EAN
8436030174787
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Carga límite:
152.96 kg
Forma de la cabeza:
Oval
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
no
Longitud:
10 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


