ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 3,0mm 30m - 30300030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30300030
Ref.Sonepar
466382
EAN
8436030174817
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 3 mm y 30 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color azul, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura. En tubos grandes es recomendable la utilización de varillas de mayor diámetro.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


