ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 3,5mm 20m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30350020
Ref.Sonepar
3787
EAN
8436030173032
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 3,5 mm y 20 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura. En tubos grandes es recomendable la utilización de varillas de mayor diámetro.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


