ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 3,5mm 40m - 30350040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30350040
Ref.Sonepar
707799
EAN
8436030173056
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3.5 mm
Carga límite:
244.73 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
8 mm
Conexión de rosca:
no
Longitud:
40 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


