ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 4,5mm 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30450050
Ref.Sonepar
230786
EAN
8436030173179
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 4,5 mm y 50 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø, anilla de tracción fija de 6 mm Ø y rollana aluminio Ø 30 mm, rosca M5 . La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura. En tubos grandes es recomendable la utilización de varillas de mayor diámetro.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


