ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 4,5mm 80m Cont.VH450 - 30419080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30419080
Ref.Sonepar
809293
EAN
8436030177870
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4.5 mm
Carga límite:
367.1 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
8 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
80 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


