ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 6mm 30m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30600030
Ref.Sonepar
172407
EAN
8436030173278
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 6 mm y 30 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 8 mm Ø, rollana de aluminio Ø 30 mm y anilla de enganche de latón de Ø 8 mm. La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


