ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 9mm 100m - 30900100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30900100
Ref.Sonepar
132322
EAN
8436030173438
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 9 mm y 100 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø, rollana de aluminio Ø 53 mm y rollana de aluminio de Ø 30 mm. La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


