ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 9mm 100m Cont.VH800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30915100
Ref.Sonepar
279187
EAN
8436030179010
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 9 mm y 100 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø, rollana de aluminio Ø 53 mm, suministrado en contenedor metálico VH800 provisto de anilla guía, freno de seguridad, soporte accesorios y ruedas de transporte. Las varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


