Fin de vida

ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 9mm 50m Cont.H720 - 30904050

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 9mm 50m Cont.H720

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30904050

Ref.Sonepar

38760

EAN

8436030173483

Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 9 mm y 50 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø, rollana de aluminio Ø 53 mm, suministrado en contenedor metálico H720 provisto de anilla guía, freno de seguridad y soporte accesorios. Las varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA