ANGUILA - Pasacables Int. Fibra Autoen. 9mm 60m Cont.H720 - 30904060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30904060
Ref.Sonepar
203501
EAN
8436030173490
Guía pasa-cables de Fibra de Vidrio de Ø 9 mm y 60 metros de longitud, protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color amarillo, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø, rollana de aluminio Ø 53 mm, suministrado en contenedor metálico H720 provisto de anilla guía, freno de seguridad y soporte accesorios. La varillas de fibra de vidrio ofrecen una gran fuerza de empuje por lo que son idóneas frente al rozamiento en rectas, se trata de un material muy rígido sin efecto memoria y que se ha de manipular con precaución para evitar su rotura.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA