ANGUILA - Pasacables Int. Nylon 3mm Natural 20m - 12003020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12003020
Ref.Sonepar
3772
EAN
8436030171045
Guía pasa-cables de Nylon monofilamento de Ø 3 mm y 20 metros de longitud, color natural, provisto con terminales intercambiables, cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El Nylon es el material de mayor efecto memoria por lo que presenta más puntos de rozamiento, adquiriendo de forma original movimiento en espiral por lo que ejerce una menor fuerza de empuje, no siendo aconsejable su utilización en distancias superiores a los 20 o 25 metros.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


