ANGUILA - Pasacables Int. Nylon 4mm Natural 15m

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Pasacables Int. Nylon 4mm Natural 15m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Incoloro

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12004015

Ref.Sonepar

33263

EAN

8436030171090

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Incoloro

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

4 mm

Carga límite:

560.84 kg

Forma de la cabeza:

Oval

Diámetro del cabezal guía del cable:

6 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Longitud:

15 m

Diámetro de bobina/anillo:

6 mm

Retorcido:

no

Guía pasa-cables de Nylon monofilamento de Ø 4 mm y 15 metros de longitud, color natural, provisto con terminales intercambiables, cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El Nylon es el material de mayor efecto memoria por lo que presenta más puntos de rozamiento, adquiriendo de forma original movimiento en espiral por lo que ejerce una menor fuerza de empuje, no siendo aconsejable su utilización en distancias superiores a los 20 o 25 metros.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA