ANGUILA - Pasacables Int. Nylon 4mm Natural 30m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Incoloro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12004030
Ref.Sonepar
188052
EAN
8436030171120
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Incoloro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Carga límite:
560.84 kg
Forma de la cabeza:
Oval
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
30 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


