ANGUILA - Pasacables Int. Poliester Trenzada Mono Ø4,5mm, 30m - 71450030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71450030
Ref.Sonepar
242719
EAN
8436030179843
Guía pasa-cables de Trenzado Monofilamento de Ø 4,5 mm y 30 metros de longitud, color naranja, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El material trenzado monofilamento es más flexible y de menor rozamiento en curvas, ofreciendo mejores prestaciones de fuerza de torsión respecto al Poliéster Trenzado, gracias a su dureza y rigidez transmite una mayor fuerza de empuje permitiéndole alcanzar distancias más largas.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA