ANGUILA - Pasacables Int. Poliester Trenzada Triple Ø4mm, 15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Negro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70400015
Ref.Sonepar
203500
EAN
8436030174947
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Carga límite:
499.66 kg
Forma de la cabeza:
Oval
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
15 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
sí
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


